ProductPage

ASW Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel 3/8" für Innensechskantschrauben Typ 6179

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschlussmaß (in): 3/8
Länge (mm): 50
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10mm Artikelnummer 12521506

Katalog Artikelnr 1: 61794100

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 5mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 5mm Artikelnummer 12521503

Katalog Artikelnr 1: 61794050

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 6mm Artikelnummer 12521504

Katalog Artikelnr 1: 61794060

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 8mm ASW Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 8mm Artikelnummer 12521505

Katalog Artikelnr 1: 61794080

Anschlussmaß (in): 3/8
Länge (mm): 50
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)