3M Scotch-Brite Clean & Finish Bürste mit Stift FF-ZS
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M
Lamellenbürste FF-ZS Schaft-Ø 6mm 75x45mm grob A
Artikelnummer 12064116
Katalog Artikelnr 1: 84210005 |
|||
3M
Lamellenbürste FF-ZS Schaft-Ø 6mm 75x45mm fine S
Artikelnummer 23579335
|
10 Stück pro Paket
|
||
3M
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, 100 mm, 45 mm, 6,35 mm, S, fine
Artikelnummer 23579336
|
10 Stück pro Paket
|
||
3M
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS
Artikelnummer 23153261
|
10 Stück pro Paket
|
||
3M
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN
Artikelnummer 23579338
|
10 Stück pro Paket
|
||
3M
LamellenBürste FF-ZS, A sehr fein 6mm-75x45mm
Artikelnummer 23579337
|
10 Stück pro Paket
|