ProductPage

PFERD Kombi-Schleifscheibe PSF-Stahl/Edelstahl mittelharte Ausführung Härte P

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Scheibenbreite 1,9 mm für schnelles Trennen und Entgraten Scheibenbreiten 3,5/2,8 mm für raue Einsatzfälle und höchste Standzeit Für Winkelschleifer
aller Leistungsklassen geeignet

Durchmesser der Scheibe (mm): 115
Dicke (mm): 2.8
Körnung: 46
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schruppscheibe 115x2,8x22,23 Edelstahl PFERD Schruppscheibe 115x2,8x22,23 Edelstahl Artikelnummer 11738040
10 Stück pro Paket
Durchmesser der Scheibe (mm): 115
Dicke (mm): 2.8
Körnung: 46
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)