ProductPage

PFERD Schleifrolle Leinen SBR Aluminiumoxid A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zum Handschleifen auf Werkstoffen aller Art geeignet.
Lieferung erfolgt in Karton mit Abreißkante, so dass die Schleifbandstücke nach Bedarf am Arbeitsplatz abgetrennt werden können.
SBR 25, SBR 40 und SBR 50 entsprechen Form B, ISO 3366.
SBR 100 entspricht Form A, ISO 3366.
Schleifmittel: Korund A

Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Körnung
Material Träger: Polyestergewebe
Breite (mm)
Länge (mm)
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P40 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P40 Artikelnummer 23875250
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P60 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P60 Artikelnummer 23875252
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 25x50000 - P80 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 25x50000 - P80 Artikelnummer 23875201
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P80 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P80 Artikelnummer 23875253
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 100x50000 - P80 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 100x50000 - P80 Artikelnummer 23875239

Katalog Artikelnr 1: 45016308

Schleifbandrolle Aluminiumoxid 25x50000 - P100 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 25x50000 - P100 Artikelnummer 23875202
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P100 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 38x25000 - P100 Artikelnummer 23875254
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 100x50000 - P100 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 100x50000 - P100 Artikelnummer 23875240
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 25x50000 - P120 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 25x50000 - P120 Artikelnummer 23875203
Schleifbandrolle Aluminiumoxid 100x50000 - P120 PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 100x50000 - P120 Artikelnummer 23875241
Material Verkleidung: Aluminiumoxid
Körnung
Material Träger: Polyestergewebe
Breite (mm)
Länge (mm)
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster