3M Fiberschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Cubitron II 987C 125mm
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M
Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 60+
Artikelnummer 12158042
|
100 Stück pro Paket
|
||
3M
Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 80+
Artikelnummer 12158043
|
100 Stück pro Paket
|
||
3M
Fiberschleifscheibe Cubitron II 987C 125mm P080+
Artikelnummer 12532845
Katalog Artikelnr 1: 82250080 |
|||
3M
Fiberschleifscheibe Cubitron II 987C 125mm P036+
Artikelnummer 12532843
Katalog Artikelnr 1: 82250036 |
|||
3M
Fiberschleifscheibe Cubitron II 987C 125mm P060+
Artikelnummer 12532844
Katalog Artikelnr 1: 82250060 |