Zu 100 % zuverlässige Lieferungen für
all Ihre Gummi- und Kunststoffteile
Stellen Sie sich die Folgen vor, wenn die Dichtung in Ihrer Anwendung leckt oder Ihr vollautomatisches Montagesystem ausfällt – durch eine einzige falsche Dichtung! Die Folgeprobleme (Reparatur, Abholung, Kontrolle, Ausfall und Beschwerde) zu beheben, nehmen viel Zeit in Anspruch und sind oft um ein Vielfaches teurer, als die Dichtung vorab prüfen zu lassen.
Diese Kontrolle beginnt schon, wenn Sie nach einer Dichtung suchen. Dichtungen gibt es in vielen Sorten und Maßen, deshalb müssen sich diese unbedingt für Ihre spezielle Anwendung eignen. Hergestellt werden sie nach festgelegten Richtlinien, die die Produktionstoleranzen beschreiben. Für O-Ringe stehen diese z. B. in folgenden Dokumenten:
- NEN-ISO 3601-1, Toleranzen bei der Auslegung (Innendurchmesser und Schnurstärke)
- NEN-ISO 3601-3, Toleranzen auf Häutchen/Mängel
Bei der Herstellung kann eine Dichtung ab und zu außerhalb der Toleranzen liegen. Standardmäßig macht ERIKS Stichproben an eingehenden Dichtungen. Ist das für Ihren Prozess ausreichend?
Wenn Ihre Anwendung Dichtungen mit speziellen Toleranzen erfordert und Sie Fehler in Ihren (großen Chargen von) O-Ringen, flachen Ringen, einfachen Formteilen, Wellendichtringen und kleinen Kunststoffartikeln gänzlich ausschließen möchten, können Sie diese Komponenten bei ERIKS mit der so genannten Zero-Defekt-Maschine kontrollieren lassen. Sie kann jeden Artikel einzeln auf Auslegung, Toleranzen, Flachheit und Mängel (wie Häutchen oder Beschädigungen) prüfen. Mit 15 Kameras analysiert sie Ihre Artikel extrem schnell. Ober-, Unter- und Seitenkanten, aber auch die Innenseite prüft die Maschine im Nu. Sie als Kunde müssen jedoch angeben, was genau zu prüfen ist. Anschließend werden nur die 100-prozentig bestandenen Artikel geliefert, und Sie können sich einer 100-prozentig korrekten Lieferung sicher sein.
Die Zero-Defekt-Maschine eignet sich für alle hochwertigen Anwendungen, bei denen Maßführung und/oder Oberflächenqualität kleinerer Gummi- und Kunststoffteile entscheidend ist, z. B. in der Automobilbranche, wo eine gleich bleibende Qualität unabdingbar ist. Gleiches gilt für automatische Montagesystemen, wo ein Stillstand zwingend zu verhindern ist, aber auch bei kritischen Enderzeugnissen wie hydraulischen oder feinmechanischen Systemen, wo eine falsche Dichtung verheerend wirken kann. Nicht umsonst nutzen schon viele Kunden diese Kontrollmaschine, von OEM-Unternehmen bis hin zu Firmen in der Automobilbranche.
Abbildung: Zero-Defekt-Maschine
Interessieren Sie die Möglichkeiten für Ihre Anwendung und möchten Sie wissen, ob Ihr Artikel für die Zero-Defekt-Maschine geeignet ist? Ein unverbindliches Angebot erhalten Sie von unserer O-Ring-Abteilung unter 0521-9399-741 per E-Mail unter ecommerce@eriks.de