FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71919-C-T-P4S-UL
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/fag.png)
Serie: HS719..-C
Artikelnummer 12626344
EAN: 4012801493437
Hersteller-Teilenummer: 019184670-0000
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Innendurchmesser (mm) | 95 |
Außendurchmesser (mm) | 130 |
Breite (mm) | 18 |
Kontaktwinkel (°) | 15 |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung (kN) | 23.9 |
Statische Belastung (kN) | 19.9 |
Grenzdrehzahl Fettschmierung (rpm) | 14000 |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung (rpm) | 22000 |
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Item URL default | Produktseite Schaeffler URL |
Produktübersicht |