-
Artikelnummer 11137724
Katalog Artikelnr 1: DIN11851-DN150-NBR-366318
Dichtungen für Milchrohrverschraubungen
Dichtungen für Milchrohrverschraubungen sind entworfen für die Abdichtung von Gewindeanschlüssen (nach DIN 11851), welche überwiegend im Bereich der Lebensmittel,- Pharma und Chemieindustrie eingesetzt werden.
Durch das spezielle Design dieser Dichtungen, werden Toträume in der Anwendung verhindert, welches das Risiko einer Verschleppung von Aromen und einer Kontamination deutlich verringert.
Beim Kauf einer Dichtung für Milchrohrverschraubungen ist es wichtig, auf die Form, die Abmessungen und das Material des Produkts zu achten. Berücksichtigen Sie auch die mit dem Ring verbundenen Zertifikate. Die meisten Produkte entsprechen den amerikanischen (FDA) und den europäischen Vorschriften (EC 1935/2004).
Form eines Dichtrings für Milchrohrverschraubungen
Bei ERIKS finden Sie verschiedene Dichtringe für Milchrohrverschraubungen. Es gibt zwei Typen:
- Dichtungen ohne Lippe
- Dichtungen mit Lippe.
Ein Dichtring für Milchrohrverschraubungen mit Lippe hat eine größere Nut- und Spaltfüllung, wodurch der Raum für eventuelle Verunreinigungen verringert wird und das Systems sich besser reinigen lässt.
Maße einer Dichtung für Milchrohrverschraubungen
Die Nenndurchmesser einer Milchkupplungsdichtung hängt von der Größe des Flansches in Ihrer Anwendung ab. Sie wissen nicht, welche Größe dieser Flansch hat? Bestimmen Sie dann die richtige Norm aus dem Innendurchmesser und dem Außendurchmesser der Kupplung.
Die Abmessungen unserer Dichtungen für Milchrohrverschraubungen entsprechen den internationalen Normen DIN 11851 und SMS.
Werkstoffe für Milchkupplungsdichtungen
Bei Dichtungen für Milchrohrverschraubungen verwenden wir verschiedene Werkstoffe wie EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE und VMQ (Silikon). Jeder Werkstoff dient als Grundlage für einen einzigartigen Compound, ein Rezept mit mehreren Bestandteilen, die zusammen ist die spezifischen Eigenschaften ergeben.
Es ist wichtig, dass der Werkstoff eines Dichtrings für Milchrohrverschraubungen gut zu den Anwendungsbedingungen passt. Daher sind stets die Temperatur, der Druck, das Medium und die Einsatzdauer zu berücksichtigen. CIP (Clean in Place) und die von Ihnen verwendeten Produkte sind ebenfalls von größter Bedeutung, um Probleme mit der Chemikalienbeständigkeit zu vermeiden. Und auch SIP (Steam in Place) ist in einigen Fällen ein zu berücksichtigender Faktor. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die gängigsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften.
- VMQ-Milchkupplungsdichtungen
Die meisten Dichtungen für Milchrohrverschraubungen werden aus VMQ gefertigt. Dieses Material wird allgemein als Silikon bezeichnet und ist sehr flexibel. Es ist sowohl gegen niedrige (-60 °C) als auch gegen hohe (+200 °C) Temperaturen beständig. Einige VMQ-Milchkupplungsringe können durch Röntgenstrahlen oder Metalldetektion nachgewiesen werden. Wenn Teile des Rings in die Lebensmittel gelangen, werden sie sofort erkannt und lässt sich verhindern, dass diese Getränke oder Lebensmittel den Verbraucher erreichen.
- NBR-Milchkupplungsdichtungen
Einige Dichtungen für Milchrohrverschraubungen sind aus NBR, auch bekannt als Nitrilkautschuk, hergestellt. Dieser Elastomer-Werkstoff eignet sich sehr gut zur Abdichtung von bestimmten Ölen. Andererseits ist NBR nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und hohe Temperaturen (über +120 °C).
- EPDM-Milchkupplungsdichtungen
Auch EPDM wird häufig zur Herstellung von Dichtungen für Milchrohrverschraubungen verwendet. Dieses Material eignet sich gut für verschiedene Lösungsmittel, heißes Wasser und Dampf. Alle EPDM-Milchkupplungsringe sind kältebeständig (bis zu -50 °C) und resistent gegen UV-Strahlung und Alterung. Einige Compounds eignen sich auch für höhere Temperaturen (bis zu +150 °C). EPDM ist auch ein geeignetes Material für SIP-Verfahren.
- FKM-Milchkupplungsdichtungen
Bei Anwendungen mit starken Chemikalien und hohen Temperaturen bietet FKM eine Lösung. Dieses Material ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt und kann Temperaturen von bis zu +200 °C standhalten. Darüber hinaus sind die Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren, aber nicht immer gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für Anwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter).
- PTFE-Milchkupplungsdichtungen
PTFE, auch bekannt unter dem Markennamen Teflon, ist beständig gegen starke Säuren und Laugen. Dieses Material ist nicht verschleißfest und im Gegensatz zu den vorgenannten Elastomeren nicht elastisch.
Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe erfahren? Ziehen Sie dann unseren Leitfaden zur Chemikalienbeständigkeit zu Rate.
Dichtungen für Milchrohrverschraubungen bei ERIKS bestellen
Welche Vorschriften erfüllen die Dichtungen für Milchrohrverschraubungen von ERIKS?
Die meisten Dichtungen für Milchrohrverschraubungen von ERIKS entsprechen den europäischen (EC 1935/2004) oder amerikanischen (FDA) Vorschriften. Einige Compounds werden mit beiden Zertifikaten geliefert. Auf der Seite jedes Produkts ist angegeben, welche Vorschriften das jeweilige Produkt erfüllt.
Wie hoch ist der Preis der Dichtungen für Milchrohrverschraubungen von ERIKS?
Die Preise für unsere Dichtungen für Milchrohrverschraubungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.
Wie lang ist die Lieferzeit der Dichtungen für Milchrohrverschraubungen von ERIKS?
Die Lieferzeit für eine bestimmte Dichtung für Milchrohrverschraubungen ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.
Kann ich auch maßgearbeitete Dichtungen bestellen?
Suchen Sie eine Milchkupplungsdichtung in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie eine Dichtung für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.