ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen Ohne Lippe FKM 514342
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Dichtungen für Milchrohrverschraubungen dienen zur Abdichtung von Gewindeanschlüssen nach DIN11851. Die Anwendungsbereiche dieser Produkte, liegen schwerpunktmäßig im Bereich der Lebensmittelindustrie, hauptsächlich in milchverarbeitenden Unternehmen. Bei unserem FKM 514342 handelt es sich um einen grünen Werkstoff, welcher durch diese Färbung leicht von anderen Werkstoffen unterscheidet werden kann. FKM-Werkstoffe haben eine hohe chemische Beständigkeit und der Compound 514342 verfügt auch über die passenden und verlangten Lebensmittelzulassungen.
Anwendung
Temperaturbeständigkeit
Dieser Dichtring für Milchrohrverschraubungen hat einen Temperaturbereich von -20 °C bis +200 °C.
Chemische Beständigkeit
FKM hat eine hohe chemische Beständigkeit und ist für Anwendungen mit Säuren, Laugen, Ölen und Fetten geeignet. Außerdem ist es resistent gegen Alterung und UV-Strahlung. Dieser Werkstoff wird häufig in Kombination mit Vakuumanwendungen verwendet.
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
ERIKS
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Ohne Lippe FKM 514342 DIN 11851 DN32
Artikelnummer 11278651
Katalog Artikelnr 1: DIN11851-DN32-FKM75-514342 |
|||
ERIKS
Dichtung für Milchrohrverschraubungen Ohne Lippe FKM 514342 DIN 11851 DN50
Artikelnummer 11278653
Katalog Artikelnr 1: DIN11851-DN50-FKM75-514342 |