ProductPage

Dichtung für Mikro-Fitting Tri-clamp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Typ Triclampring: Mini
Innendurchmesser (mm): 5.1
Außendurchmesser (mm): 22
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559318
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
TCSM DIN32676 EPDM 559318 DN16 TCSM DIN32676 EPDM 559318 DN16 Artikelnummer 11662459
Typ Triclampring: Mini
Innendurchmesser (mm): 5.1
Außendurchmesser (mm): 22
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559318
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)