ProductPage

Dichtung für Tri-clamp-Fitting

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Mit Lippe: 1
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559318
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN25 TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN25 Artikelnummer 12685879
TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN50 TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN50 Artikelnummer 12685883
TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN80 TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN80 Artikelnummer 12685885

Katalog Artikelnr 1: B-H-II-DN80-559318-ISO1127

Mit Lippe: 1
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: EPDM
Compound: 559318
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)