ProductPage

ERIKS Tri-clamp Dichtung VMQ 714703 mit Lippe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Mit Lippe: 1
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: VMQ/Silicone
Compound: 714703
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Tri-Clamp Dichtung mit Lippe VMQ 714703 ISO1127 DN25 ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe VMQ 714703 ISO1127 DN25 Artikelnummer 12708444

Katalog Artikelnr 1: TRICLSL-714703-ISO-50.5X29.7; B-H-II-DN25-7147#002

Tri-Clamp Dichtung mit Lippe VMQ 714703 ASME-BPE 1.1/2" ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe VMQ 714703 ASME-BPE 1.1/2" Artikelnummer 12679405

Katalog Artikelnr 1: SL-714703-ASME-50.5X35.8; B-H-II-1.1/2-714#001

Tri-Clamp Dichtung mit Lippe VMQ 714703 ASME-BPE 2.1/2" ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe VMQ 714703 ASME-BPE 2.1/2" Artikelnummer 12679410

Katalog Artikelnr 1: TRICLSL-714703-ASME-77.5X60.2; B-H-II-2.1/2-714#001

Mit Lippe: 1
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung: VMQ/Silicone
Compound: 714703
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)