Abstreifer Typ 008N NBR
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Standard Stufen Abstreifer aus NBR (008N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C. Auf Anfrage auch in FKM oder PUR Ausführung möglich.
Tabellen
Abstreifer 008N NBR 25x33x7 L=4
Artikelnummer 10017698
Katalog Artikelnr 1: RX008N-25X33X4/7 |
|||
Abstreifer 008N NBR 30x38 L=4
Artikelnummer 10017700
Katalog Artikelnr 1: RX008N-30X38X4/7 |
|||
Abstreifer 008N NBR 35x43x7 L=4
Artikelnummer 10017702
Katalog Artikelnr 1: RX008N-35X43X4/7 |
|||
Abstreifer 008N NBR 40x48x7 L=4
Artikelnummer 10017704
Katalog Artikelnr 1: RX008N-40X48X4/7 |
|||
Abstreifer 008N NBR 50x58x7 L=4
Artikelnummer 10017706
Katalog Artikelnr 1: RX008N-50X58X4/7 |
|||
Abstreifer 008N NBR 55x63x7 L=4
Artikelnummer 10017707
Katalog Artikelnr 1: RX008N-55X63X4/7 |
|||
Abstreifer 008N NBR 60x68x7 L=4
Artikelnummer 10017708
Katalog Artikelnr 1: 008N-60X68X4/7 |