ProductPage

Abstreifer Typ EMN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.

Tabellen
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Offen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Abstreifer EMN NBR 14x22x4 L=3 Abstreifer EMN NBR 14x22x4 L=3 Artikelnummer 10017630

Katalog Artikelnr 1: EMN14X22X3/4

Abstreifer EMN NBR 16x26x8 L=5 Abstreifer EMN NBR 16x26x8 L=5 Artikelnummer 10017633

Katalog Artikelnr 1: EMN16X26X5/8

Abstreifer EMN NBR 18x28 L=7 Abstreifer EMN NBR 18x28 L=7 Artikelnummer 10017634
Abstreifer EMN NBR 25x35x10 L=7 Abstreifer EMN NBR 25x35x10 L=7 Artikelnummer 10017641

Katalog Artikelnr 1: EMN25X35X7/10

Abstreifer EMN NBR 28x40x10 L=7 Abstreifer EMN NBR 28x40x10 L=7 Artikelnummer 10017642

Katalog Artikelnr 1: EMN28X40X7/10

Abstreifer EMN NBR 30x40x8 L=5 Abstreifer EMN NBR 30x40x8 L=5 Artikelnummer 10017643

Katalog Artikelnr 1: EMN30X40X5/8

Abstreifer EMN NBR 30x40x10 L=7 Abstreifer EMN NBR 30x40x10 L=7 Artikelnummer 10017644

Katalog Artikelnr 1: EMN30X40X7/10

Abstreifer EMN NBR 35x45x10 L=7 Abstreifer EMN NBR 35x45x10 L=7 Artikelnummer 10017649

Katalog Artikelnr 1: EMN35X45X7/10

Abstreifer EMN NBR 40x50x8 L=5 Abstreifer EMN NBR 40x50x8 L=5 Artikelnummer 10017652
Abstreifer EMN NBR 40x50x10 L=7 Abstreifer EMN NBR 40x50x10 L=7 Artikelnummer 10017653

Katalog Artikelnr 1: EMN40X50X7/10

Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Offen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster