ProductPage

Abstreifer Typ MG1R90

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stangendurchmesser (mm): 130.1
Rillenbreite (mm): 7
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Offen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Abstreifer MG1R90 NBR 130,1x155 L=7 Abstreifer MG1R90 NBR 130,1x155 L=7 Artikelnummer 10017541

Katalog Artikelnr 1: AS130.1X155X7

Stangendurchmesser (mm): 130.1
Rillenbreite (mm): 7
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Offen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)