ProductPage

FREUDENBERG Wellendichtring Typ B1DSL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Aussenmantel: metallisch, bearbeitet
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusatzliche Schutzlippe (B1…SL)
  • Dichtlippenprofil, stirnseitig bearbeitete Dichtlippe (B1FUD/B1FUDSL).
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Metallgehäuse für besonders festen und exakten Sitz in der Bohrung (Hinweis: statische Abdichtung am Außenmantel bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien eingeschränkt)
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (B1FUDSL) (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).

Typ: B1DSL
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: B1SL
Dichtlippen Material: NBR
Gegenlauffläche Qualität: Metall
Höhe der Abdichtung
Material Feder: Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck (bar): 0.5
Druckbeständig: Ja
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Wellendichtring NBR902 B1DSL 45x72x12 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1DSL 45x72x12 Artikelnummer 11371877

Katalog Artikelnr 1: 45X72X12B1SL

5 Stück pro Paket
Wellendichtring NBR902 B1DSL 72x95x13 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1DSL 72x95x13 Artikelnummer 11372080

Katalog Artikelnr 1: 72X95X13B1SL

5 Stück pro Paket
Wellendichtring NBR902 B1DSL 105x130x13 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1DSL 105x130x13 Artikelnummer 11293801

Katalog Artikelnr 1: 105X130X13B1DSL; 105X130X13B1SL

5 Stück pro Paket
Typ: B1DSL
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: B1SL
Dichtlippen Material: NBR
Gegenlauffläche Qualität: Metall
Höhe der Abdichtung
Material Feder: Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck (bar): 0.5
Druckbeständig: Ja
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)