ProductPage

FREUDENBERG Wellendichtring Typ BAD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Standardbauformen nach DIN 3760, mit Elastomer-Außenmantel, mit zusätzlicher Staublippe (SL) gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen.

Produkteigenschaften

  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung
  • Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub und Schmutzanfall von außen (BA...SL) (Hinweis: Kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen)

Typ: BAD
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material: NBR
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Ja
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Wellendichtring NBR902 BAD 16x26x7 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAD 16x26x7 Artikelnummer 11267711

Katalog Artikelnr 1: 16X26X7BA

5 Stück pro Paket
Wellendichtring NBR902 BAD 17x40x8,5 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAD 17x40x8,5 Artikelnummer 11373016

Katalog Artikelnr 1: 17X40X8.5BAD

Wellendichtring NBR902 BADUO 35x62x14 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BADUO 35x62x14 Artikelnummer 11017142

Katalog Artikelnr 1: 35X62X14BADUO

Wellendichtring NBR902 BAD 140x165x12 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAD 140x165x12 Artikelnummer 11373012

Katalog Artikelnr 1: 140X165X12BA

Wellendichtring NBR902 BADUO 30x45x8,5 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BADUO 30x45x8,5 Artikelnummer 11395277

Katalog Artikelnr 1: 30X45X8.5/12BADUO

Wellendichtring NBR902 BADUO 25x45x14 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BADUO 25x45x14 Artikelnummer 13950407

Katalog Artikelnr 1: 25X45X14BADUO

Wellendichtring NBR902 BADUO 30x62x14 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BADUO 30x62x14 Artikelnummer 13950454

Katalog Artikelnr 1: 30X62X14BADUO

Wellendichtring NBR902 BADUO 75x90x15 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BADUO 75x90x15 Artikelnummer 11609901

Katalog Artikelnr 1: 75X90X15BADUO

Wellendichtring NBR902 BADUO 110x150x18 FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BADUO 110x150x18 Artikelnummer 13950303

Katalog Artikelnr 1: 110X150X18BADUO

Typ: BAD
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material: NBR
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Ja
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)