ProductPage

ERIKS Wellendichtring Typ GR-EXT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: GR-EXT
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material: FKM
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Nein
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
OS Viton® E-GRST 20x40x10 SS 304 ERIKS OS Viton® E-GRST 20x40x10 SS 304 Artikelnummer 10013235

Katalog Artikelnr 1: 20X40X10E-GRST-SS304

Wellendichtring FKM Typ GR-ExT 95x115x13 Edelstahl 304 federn ERIKS Wellendichtring FKM Typ GR-ExT 95x115x13 Edelstahl 304 federn Artikelnummer 10013479
Typ: GR-EXT
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material: FKM
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Nein
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)