ERIKS Wellendichtring Typ GV
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Wählen Sie den richtigen Wellendichtring aus URL |
Product URL default | Wellendichtring Typen URL |
Product URL default | Montageanleitung URL |
Produktübersicht |
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform C (ISO 6194/1) mit metallischem Außendurchmesser, Spiralfeder, zusätzlichem zweiten Blech zur Schutzfunktion, aber ohne Staublippe. Dieser besonder solide ERIKS Bauform wird vorzugsweise bei Wellen mit großen Durchmessern u. a. zum Schutz der Feder eingesetzt.
Max Druck: 0,05 MPa
Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
ERIKS
Wellendichtring NBR GV 35x62x10
Artikelnummer 10008264
Katalog Artikelnr 1: 35X62X10C |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR GV 90x110x13
Artikelnummer 10007050
Katalog Artikelnr 1: 90X110X13E-GV |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR GV 160x190x15
Artikelnummer 10009662
Katalog Artikelnr 1: 160X190X15E-GV |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR GV 180x210x15
Artikelnummer 10009665
Katalog Artikelnr 1: 180X210X15E-GV; 180X210X15C |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR GV 195x220x16
Artikelnummer 10009666
|
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR GV 260x290x16
Artikelnummer 10009669
Katalog Artikelnr 1: 260X290X16E-GV |