ERIKS Wellendichtring Typ M
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Wählen Sie den richtigen Wellendichtring aus URL |
Product URL default | Wellendichtring Typen URL |
Product URL default | Montageanleitung URL |
Produktübersicht |
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761, Bauform B (ISO 6194/1) mit einteiligem Metallaußenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Der ERIKS-Typ M ist lieferbar in vielen metrischen und zölligen Abmessungen. Beim metallischen Sitz für den Wellendichtring Bauform M ist auf eine hohe Oberflächengüte, ohne Riefen oder Drall zu achten. Radialwellendichtringe können zudem mit Dichtlack behandelt, oder eingeklebt werden.
Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
ERIKS
Wellendichtring NBR M 14x24x7
Artikelnummer 10005528
Katalog Artikelnr 1: 14X24X7E-M; 14X24X7B |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR M 20x37x6
Artikelnummer 11146363
Katalog Artikelnr 1: 20X37X6B; 20X37X6M |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR M 32x47x7
Artikelnummer 10005558
Katalog Artikelnr 1: 32X47X7M; 32X47X7B |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR M 60x75x8
Artikelnummer 10005574
Katalog Artikelnr 1: 60X75X8B; 60X75X8M |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR M 70x90x10
Artikelnummer 10004757
|