Wellendichtring Typ R
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform A (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Lieferbar in nahezu allen üblichen metrischen, als auch zölligen Abmessungen. Bei Ausführung mit einer NBR-Dichtlippe wird standardmäßig eine Feder aus Federstahl (nach DIN 17223), - bei Dichtlippen aus Genuine Viton®, eine Feder aus Edelstahl (1.4401) verwendet. Alternative Federn aus Elastomer (O-Ring) sind auf Wunsch möglich. Der Versteifungsring besteht standardmäßig aus unlegiertem Stahl nach DIN 1624.
Max. Druck:0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: -
Wellendichtring NBR R 10x18x4
Artikelnummer 10003850
Katalog Artikelnr 1: 10X18X4R |
|||
Wellendichtring NBR R 10x22x6
Artikelnummer 10005800
Katalog Artikelnr 1: 10X22X6R |
|||
Wellendichtring NBR R 10x28x7
Artikelnummer 10003859
Katalog Artikelnr 1: 10X28X7R |
|||
Wellendichtring NBR R 15x25x7
Artikelnummer 10005845
Katalog Artikelnr 1: 15X25X7R; 15X25X7A |
|||
Wellendichtring FKM R 15x35x7 Edelstahl 304 Feder
Artikelnummer 10009797
Katalog Artikelnr 1: 15X35X7R-FKM-NIF |
|||
Wellendichtring NBR R 28x47x5
Artikelnummer 10004166
Katalog Artikelnr 1: 28X47X5R |
|||
Wellendichtring NBR R 32x62x12
Artikelnummer 10004898
Katalog Artikelnr 1: 32X62X12R |
|||
Wellendichtring NBR R 35x52x9
Artikelnummer 10004257
Katalog Artikelnr 1: 35X52X9R |
|||
Wellendichtring NBR R 37x52x10
Artikelnummer 10004935
Katalog Artikelnr 1: 37X52X10R |
|||
Wellendichtring NBR R 40x68x7
Artikelnummer 10004318
Katalog Artikelnr 1: 40X68X7A; 40X68X7R |