ProductPage

Wellendichtring Typ RST-D

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die Ausführung RST-D ist vom ERIKS-Typ RST abgeleitet worden. Die kompaktere Bauart hat den Vorteil, dass Betriebsdrücke von maximal 10 bar (1 MPa) möglich sind (bitte beachten Sie, dass der maximale Betriebsdruck auch von anderen Betriebsumständen abhängig ist; wir stehen Ihnen im Zweifelsfalle gerne beratend zur Verfügung).

Max. Druck: 1 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 15 m/s

Typ: RST-D
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: RST-D
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Ja
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Wellendichtring NBR RST-D 18x30x7 Wellendichtring NBR RST-D 18x30x7 Artikelnummer 11238590

Katalog Artikelnr 1: 18X30X7RSTD

Wellendichtring NBR RST-D 45x62x7 Wellendichtring NBR RST-D 45x62x7 Artikelnummer 10008249

Katalog Artikelnr 1: 45X62X7ASP; 45X62X7RST-D

Wellendichtring FKM RST-D 70x90x7 Wellendichtring FKM RST-D 70x90x7 Artikelnummer 11001616

Katalog Artikelnr 1: 70X90X7ASPFKM; 70X90X7RST-D-FKM

Wellendichtring NBR RST-D 70x90x7 Wellendichtring NBR RST-D 70x90x7 Artikelnummer 10008252

Katalog Artikelnr 1: 70X90X7RST-D

Wellendichtring FKM RST-D 28x47x7/7,5 Wellendichtring FKM RST-D 28x47x7/7,5 Artikelnummer 13951747

Katalog Artikelnr 1: 28X47X7/7.5RSTD-FKM

Typ: RST-D
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: RST-D
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Ja
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)