ERIKS Wellendichtring Typ RST-D
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Wählen Sie den richtigen Wellendichtring aus URL |
Product URL default | Wellendichtring Typen URL |
Product URL default | Montageanleitung URL |
Produktübersicht |
Die Ausführung RST-D ist vom ERIKS-Typ RST abgeleitet worden. Die kompaktere Bauart hat den Vorteil, dass Betriebsdrücke von maximal 10 bar (1 MPa) möglich sind (bitte beachten Sie, dass der maximale Betriebsdruck auch von anderen Betriebsumständen abhängig ist; wir stehen Ihnen im Zweifelsfalle gerne beratend zur Verfügung).
Max. Druck: 1 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 15 m/s
ERIKS
Wellendichtring NBR RST-D 30x42x6,5
Artikelnummer 10010383
Katalog Artikelnr 1: 30X42X6.5E-RST-D |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR RST-D 40x62x6
Artikelnummer 10008248
Katalog Artikelnr 1: 40X62X6RST-D |
|||
ERIKS
Wellendichtring NBR RST-D 80x100x7
Artikelnummer 10009064
Katalog Artikelnr 1: 80X100X7ASP; 80X100X7RST-D-SS3304 |