Wellendichtring Typ RST
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform AS (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder und mit Staublippe. Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ R, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Dadurch hervorragend geeignet, wenn der Radialwellendichtring mit Sand, Staub, Schmutz und Ähnlichem in Berührung kommt. Der ERIKS-Typ RST ist in vielen metrischen und zölligen Abmessungen verfügbar.
Max. Druck: 0,05 MPa Max.
Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Wellendichtring NBR RST 6x19x7
Artikelnummer 10005176
Katalog Artikelnr 1: 6X19X7RST; 6X19X7AS |
|||
Wellendichtring NBR RST 10x18x6
Artikelnummer 10006289
Katalog Artikelnr 1: 10X18X6RST |
|||
Wellendichtring NBR RST 12x20x4
Artikelnummer 10006303
Katalog Artikelnr 1: 12X20X4RST; 12X20X4AS |
|||
Wellendichtring NBR RST 14x24x5
Artikelnummer 10006324
Katalog Artikelnr 1: 14X24X5RST; 14X24X5AS |
|||
Wellendichtring FKM RST 15x28x7
Artikelnummer 11306658
Katalog Artikelnr 1: 15X28X7GRST |
|||
Wellendichtring FKM RST 15x35x7 Edelstahl 304 Feder
Artikelnummer 10012938
Katalog Artikelnr 1: 15X35X7RST-FKM |
|||
Wellendichtring NBR RST 20x42x7 Edelstahl 304 Feder
Artikelnummer 11655483
Katalog Artikelnr 1: 20X42X7RST-NIF |
|||
Wellendichtring NBR RST 23x35x7
Artikelnummer 10006471
Katalog Artikelnr 1: 23X35X7RST |
|||
Wellendichtring NBR RST 23x36x7
Artikelnummer 11191941
Katalog Artikelnr 1: 23X36X7RST |
|||
Wellendichtring NBR RST 25x41x6
Artikelnummer 10006510
Katalog Artikelnr 1: 25X41X6RST |