ProductPage

ERIKS Wellendichtring Typ RST

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Wählen Sie den richtigen Wellendichtring aus    URL
Product URL default Wellendichtring Typen    URL
Product URL default Montageanleitung    URL
Produktübersicht

Der ERIKS Wellendichtring Typ RST ist eine Standardausführung mit einem elastomeren Außenmantel nach DIN 3760-A. Der Unterschied zum ERIKS Wellendichtring Typ R besteht darin, dass der Typ RST mit einer zusätzlichen Staublippe ausgestattet ist, die vor leichter bis mittlerer Verschmutzung von außen schützt.

Der Dichtungsring Typ RST kann man in einer Vielzahl von Anwendungen in fast allen Sektoren einsetzen. Der Außenmantel aus Elastomer sorgt für eine zuverlässige Abdichtung in der Gehäusebohrung (statische Seite) – auch bei erhöhter Bohrungsrauheit, Wärmeausdehnung und geteilten Gehäusen. Dadurch eignet sich dieser Dichtungsring auch für die Abdichtung niedrigviskoser und gasförmiger Medien.

Möchten Sie beispielsweise einen Wellendichtring ohne Staublippe bestellen, um dem zusätzlichen Temperaturanstieg durch die Reibungswärme der Staublippe entgegenzuwirken? Wählen Sie dann den ERIKS Wellendichtring Typ R.






Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Typ: RST
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Norm: DIN 3760-AS 
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Nein
Gleichwertige Typen
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (91 der 91 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Wellendichtring NBR RST 8x18x5 ERIKS Wellendichtring NBR RST 8x18x5 Artikelnummer 10005185
Wellendichtring NBR RST 10x20x7 ERIKS Wellendichtring NBR RST 10x20x7 Artikelnummer 10008696
Wellendichtring NBR RST 10x26x7 ERIKS Wellendichtring NBR RST 10x26x7 Artikelnummer 11269806
Wellendichtring NBR RST 14x25x7 ERIKS Wellendichtring NBR RST 14x25x7 Artikelnummer 10008718

Katalog Artikelnr 1: 14X25X7E-RST; 14X25X7AS

Wellendichtring NBR RST 15x28x7 ERIKS Wellendichtring NBR RST 15x28x7 Artikelnummer 10006344

Katalog Artikelnr 1: 15X28X7RST; 15X28X7AS

Wellendichtring NBR RST 15x28x7 Edelstahl 304 Feder ERIKS Wellendichtring NBR RST 15x28x7 Edelstahl 304 Feder Artikelnummer 11325215
Wellendichtring NBR RST 15x42x7 ERIKS Wellendichtring NBR RST 15x42x7 Artikelnummer 10008724

Katalog Artikelnr 1: 15X42X7RST; 15X42X7AS

Wellendichtring NBR RST 16x28x7 Edelstahl 304 Feder ERIKS Wellendichtring NBR RST 16x28x7 Edelstahl 304 Feder Artikelnummer 11623296

Katalog Artikelnr 1: 16X28X7RST-SS304

Wellendichtring NBR RST 17x28x7 ERIKS Wellendichtring NBR RST 17x28x7 Artikelnummer 10008735

Katalog Artikelnr 1: 17X28X7E-RST

Wellendichtring NBR RST 18x35x10 ERIKS Wellendichtring NBR RST 18x35x10 Artikelnummer 12477437

Katalog Artikelnr 1: 18X35X10E-RST; 18X35X10AS

Typ: RST
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Norm: DIN 3760-AS 
Ausführung gemäß Hersteller
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Gummi
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar)
Druckbeständig: Nein
Gleichwertige Typen
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (91 der 91 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster