ProductPage

FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Höhe (mm): 13
Breite (oben) (mm): 16
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Mit Perforation: 0
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB1600 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB1600 Artikelnummer 13918325

Katalog Artikelnr 1: SPB01600-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB1750 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB1750 Artikelnummer 13918375

Katalog Artikelnr 1: SPB01750-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2020 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2020 Artikelnummer 13918481

Katalog Artikelnr 1: SPB02020-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2410 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2410 Artikelnummer 13918614

Katalog Artikelnr 1: SPB02410-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2680 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2680 Artikelnummer 13918706

Katalog Artikelnr 1: SPB02680-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2750 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB2750 Artikelnummer 13918726

Katalog Artikelnr 1: SPB02750-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB3400 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB3400 Artikelnummer 13918887

Katalog Artikelnr 1: SPB03400-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB3750 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB3750 Artikelnummer 13918937

Katalog Artikelnr 1: SPB03750-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB4560 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPB4560 Artikelnummer 13919048

Katalog Artikelnr 1: SPB04560-ED15

Höhe (mm): 13
Breite (oben) (mm): 16
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Mit Perforation: 0
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)