ProductPage

FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Mit Perforation: 0
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC3150 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC3150 Artikelnummer 13919307

Katalog Artikelnr 1: SPC03150-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC3460 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC3460 Artikelnummer 13919340

Katalog Artikelnr 1: SPC03460-ED15; SPC03460-ED15; SPC03550-ED10

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC3550 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC3550 Artikelnummer 13919346

Katalog Artikelnr 1: SPC03550-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC4000 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC4000 Artikelnummer 13919376

Katalog Artikelnr 1: SPC04000-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC5000 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC5000 Artikelnummer 13919436

Katalog Artikelnr 1: SPC05000-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC5300 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC5300 Artikelnummer 13919447

Katalog Artikelnr 1: SPC05300-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC5600 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC5600 Artikelnummer 13919459

Katalog Artikelnr 1: SPC05600-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC6000 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC6000 Artikelnummer 13919469

Katalog Artikelnr 1: SPC06000-ED15

Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC6700 FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC6700 Artikelnummer 13919486

Katalog Artikelnr 1: SPC06700-ED15

Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Mit Perforation: 0
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)