ProductPage

FENNER Schmalkeilriemen Ultra Plus CRE flankenoffen formverzahnt Schmalprofil XPC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Mit Perforation: 0
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2000 FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2000 Artikelnummer 13919196

Katalog Artikelnr 1: SPC02000-ED10-XPC

Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2120 FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2120 Artikelnummer 13919206

Katalog Artikelnr 1: SPC02120-ED10-XPC

Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2240 FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2240 Artikelnummer 13919217

Katalog Artikelnr 1: SPC02240-ED10-XPC

Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2360 FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2360 Artikelnummer 13919228

Katalog Artikelnr 1: SPC02360-ED10-XPC

Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2500 FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2500 Artikelnummer 13919240

Katalog Artikelnr 1: SPC02500-ED10-XPC

Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2650 FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2650 Artikelnummer 13919255

Katalog Artikelnr 1: SPC02650-ED10-XPC

Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2800 FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPC2800 Artikelnummer 13919269

Katalog Artikelnr 1: SPC02800-ED10-XPC

Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Mit Perforation: 0
Mit Deckschicht: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)