ProductPage

GATES Schmalkeilriemen wartungsfrei Quad-Power® 4 flankoffen formverzahnt Profil XPC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: EPDM
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Ja
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC1900 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC1900 Artikelnummer 12990064
Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2000 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2000 Artikelnummer 12990065

Katalog Artikelnr 1: SPC02000-ED11-XPC

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2120 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2120 Artikelnummer 12990066

Katalog Artikelnr 1: SPC02120-ED11-XPC

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2240 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2240 Artikelnummer 12990067

Katalog Artikelnr 1: SPC02240-ED11-XPC

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2360 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2360 Artikelnummer 12990068

Katalog Artikelnr 1: SPC02360-ED11-XPC

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2500 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2500 Artikelnummer 12990069

Katalog Artikelnr 1: SPC02500-ED11-XPC; 12990069

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2650 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2650 Artikelnummer 12990070

Katalog Artikelnr 1: SPC02650-ED11-XPC

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2800 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC2800 Artikelnummer 12990071

Katalog Artikelnr 1: SPC02800-ED11-XPC

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC3000 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC3000 Artikelnummer 12990072

Katalog Artikelnr 1: SPC03000-ED11-XPC

Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC3150 GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPC3150 Artikelnummer 12990073

Katalog Artikelnr 1: SPC03150-ED11-XPC

Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: EPDM
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Ja
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster