ProductPage

FENNER Poly-V Keilriemenscheibe für zylindrische Bohrung Profil PJ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Lochkreisdurchmesser (mm): 40
Anzahl Rillen: 8
Material: Grauguss
Rillenbreite (mm): 23
Vorbohrung (mm): 12
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Poly-V Scheibe 40 PJ 8 FENNER Poly-V Scheibe 40 PJ 8 Artikelnummer 1059532
Lochkreisdurchmesser (mm): 40
Anzahl Rillen: 8
Material: Grauguss
Rillenbreite (mm): 23
Vorbohrung (mm): 12
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)