ProductPage

100A-3 Kettenradscheibe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Teilung (mm): 31.75
Teilung (in): 1.1/4
Anzahl Zähne
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=12 Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=12 Artikelnummer 14432416

Katalog Artikelnr 1: CA-21310012

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=14 Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=14 Artikelnummer 14432417

Katalog Artikelnr 1: CA-21310014

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=15 Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=15 Artikelnummer 14432418

Katalog Artikelnr 1: CA-21310015

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=19 Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=19 Artikelnummer 14432419

Katalog Artikelnr 1: CA-21310019

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=25 Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=25 Artikelnummer 14432420

Katalog Artikelnr 1: CA-21310025

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=30 Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=30 Artikelnummer 14432421

Katalog Artikelnr 1: CA-21310030

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=40 Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=40 Artikelnummer 14432422

Katalog Artikelnr 1: CA-21310040

Norm: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Teilung (mm): 31.75
Teilung (in): 1.1/4
Anzahl Zähne
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)