DepartmentPage

Konische Spannbuchsen (Taper-Buchse) (114 Produkte umfassen 1170 Artikel)


Konische Spannbuchsen (auch als Taper- oder Taperlock-Buchsen bezeichnet) werden in Kombination mit den dazugehörigen, serienmäßig erhältlichen Taperlock-Zahnriemenscheiben, -Kettenrädern oder -Keilriemenscheiben eingesetzt. Diese Scheiben verfügen serienmäßig bereits über eine konische Bohrung mit Gewindebohrungen zur Befestigung der Buchse auf der Welle. Taperlock-Buchsen sind mit verschiedenen Passbohrungen und Keilnut sowohl in metrischen als auch in Zollmaßen verfügbar und werden einschließlich der zugehörigen (Innensechskant-)Schrauben geliefert.


Bei Spannbuchsen wird mit einem vorgeschriebenen Anzugsmoment eine Buchse oder Hülse zwischen Welle und Nabe (Scheibe) geklemmt, wodurch eine spielfreie Verbindung mit hoher Rundlaufgenauigkeit entsteht. Weitere Vorteile von Spannbuchsen bestehen darin, dass sie sich sehr leicht ein- und ausbauen lassen und dass es bei der Befestigung nicht zu axialen Ausrichtungsfehlern kommt.


Für jede Anwendung ist die passende Spannbuchse erhältlich. Welche Art von Spannbuchse sich für eine spezielle Situation am besten eignet, hängt vor allem davon ab, ob ein hohes oder niedriges Drehmoment benötigt wird. Zudem kommt es darauf an, ob die Spannbuchse selbstzentrierend sein muss oder nicht. Auch für Anwendungen, bei denen trotz geringen Durchmessers ein hohes Drehmoment zu übertragen ist, stellen Spannbuchsen eine geeignete Lösung dar.


Spannbuchsen bestehen in der Regel aus Stahl oder Eisenguss (GG). Wenn die Umgebungsbedingungen es erfordern, sind auch Spannbuchsen aus anderem Material erhältlich, beispielsweise aus Edelstahl. Zudem können Spannbuchsen vernickelt oder einer anderen Oberflächenbearbeitung unterzogen werden. Diese Möglichkeit wird häufig genutzt, wenn die Spannbuchse gegenüber Feuchtigkeit, Rostbildung oder anderen (aggressiven) Bedingungen beständig sein muss.


Wo auch immer Antriebsscheiben zum Einsatz kommen, können auch Spannbuchsen verwendet werden. Daher sind Spannbuchsen generell in jeder Branche anzutreffen: von der (Petro-)Chemie bis zur Nahrungs- und Arzneimittelbranche, vom Maschinenbau bis zu maritimen Anwendungen, aber beispielsweise auch in Land- und Forstwirtschaft sowie im Fischereiwesen.