ProductPage

FENNER Zahnriemen HTD Profil 14M Riemenbreite 85

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: CR
Wirklänge (mm): 3850
Breite (mm): 85
Teilung (mm): 14
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Zahnriemen HTD 3850-14M-85 FENNER Zahnriemen HTD 3850-14M-85 Artikelnummer 13740801

Katalog Artikelnr 1: 14M-3850-085-EF23

Material: CR
Wirklänge (mm): 3850
Breite (mm): 85
Teilung (mm): 14
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)