ProductPage

FENNER Zahnriemen HTD Profil 8M Riemenbreite 20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: CR
Wirklänge (mm): 640
Breite (mm): 20
Teilung (mm): 8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Zahnriemen HTD 640-8M-20 FENNER Zahnriemen HTD 640-8M-20 Artikelnummer 13812942

Katalog Artikelnr 1: 8M-0640-020-EF23

Material: CR
Wirklänge (mm): 640
Breite (mm): 20
Teilung (mm): 8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)