ProductPage

GATES PU Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves Profil AT10 Breite 25 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wirklänge (mm)
Breite (mm): 25
Teilung (mm): 10
Doppelseitig: Nein
Material: PU
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-780-25 GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-780-25 Artikelnummer 12074963

Katalog Artikelnr 1: AT10-0780-025-EF59

PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-920-25 GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-920-25 Artikelnummer 12074998

Katalog Artikelnr 1: AT10-0920-025-EF59

Wirklänge (mm)
Breite (mm): 25
Teilung (mm): 10
Doppelseitig: Nein
Material: PU
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)