ProductPage

GATES PU Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves Profil T2.5 Breite 10 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wirklänge (mm)
Breite (mm): 10
Teilung (mm): 2.5
Doppelseitig: Nein
Material: PU
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-180-10 GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-180-10 Artikelnummer 12073275

Katalog Artikelnr 1: T2.5-0180-010-EF59

PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-305-10 GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-305-10 Artikelnummer 12073372

Katalog Artikelnr 1: T2.5-0305-010-EF59

PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-380-10 GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-380-10 Artikelnummer 12073416

Katalog Artikelnr 1: T2.5-0380-010-EF59

Wirklänge (mm)
Breite (mm): 10
Teilung (mm): 2.5
Doppelseitig: Nein
Material: PU
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)