ProductPage

SKF Abziehhülse für metrische Wellen Serie: AH

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Die Abziehhülse wird in die Lagerbohrung eingepresst, wobei das Lager gegen eine feste Anlage, wie z.B. einen Wellenabsatz, anliegt, und mit einer Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Wellenmuttern oder Endscheiben gehören nicht zum Lieferumfang. Für die Sicherung auf der Welle eignen sich KM- bzw. HM-Wellenmuttern.Sie müssen separat bestellt werden.
Der erforderliche feste Sitz des Lagers auf der Welle wird durch das Einpressen der Abziehhülse in die Lagerbohrung erreicht. Hierfür sind, bedingt durch die Reibung in den Passflächen zwischen Lager, Hülse und Welle, vor allem bei grösseren Lagern hohe Montagekräfte erforderlich. Der Ein- und Ausbau dieser Lager kann durch die Verwendung von Hydraulikmuttern wesentlich erleichtert werden.

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (51 der 51 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Abziehhülse für metrische Wellen AH 308 SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 308 Artikelnummer 23759970

Katalog Artikelnr 1: AH308-SKF

Abziehhülse für metrische Wellen AH 2308 SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 2308 Artikelnummer 23759940

Katalog Artikelnr 1: AH2308-SKF

Abziehhülse für metrische Wellen AH 309 SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 309 Artikelnummer 23759971

Katalog Artikelnr 1: AH309-SKF

Abziehhülse für metrische Wellen AH 2309 SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 2309 Artikelnummer 23759941
Abziehhülse für metrische Wellen AH 313 G SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 313 G Artikelnummer 23759972

Katalog Artikelnr 1: AH313-SKF

Abziehhülse für metrische Wellen AH 2313 G SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 2313 G Artikelnummer 23759942

Katalog Artikelnr 1: AH2313G-SKF

Abziehhülse für metrische Wellen AH 314 G SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 314 G Artikelnummer 23759977
Abziehhülse für metrische Wellen AH 315 G SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 315 G Artikelnummer 23759979

Katalog Artikelnr 1: AH315G-SKF

Abziehhülse für metrische Wellen AH 316 SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 316 Artikelnummer 23759980
Abziehhülse für metrische Wellen AH 24122 SKF Abziehhülse für metrische Wellen AH 24122 Artikelnummer 23759955
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (51 der 51 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster