ProductPage

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Serie: GE..TXE-2LS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Wartungspflichtige SKF Radial-Gelenklager werden mit der Gleitpaarung Stahl/Stahl ausgeführt. Bei Lagern mit dieser Gleitpaarung ist regelmässige Nachschmierung erforderlich. Die hohe Verschleissfestigkeit der Gleitflächen macht die Lager vor allem für Lagerungen geeignet, die hohe Belastungen bei wechselnder Lastrichtung, Stossbelastungen oder hohe statische Belastungen aufzunehmen haben. Lager, deren Innenring beidseitig durch einen zylindrischen Ansatz verbreitert ist, sind entweder für Lagerungen bestimmt, bei denen normalerweise beidseitig Distanzhülsen angeordnet werden müssten, oder speziell für die Lagerung von Hydraulikzylindern.
Bei den abgedichteten Lagern (Ausführung 2RS) wird der zulässige Temperatur-Anwendungsbereich durch den jeweiligen Dichtungswerkstoff bestimmt.
Wartungsfreie SKF Radial-Gelenklager haben besondere Gleitschichten aus modernen Werkstoffen und zeichnen sich durch eine geringe Reibung aus. Verwendet werden sie für Lagerungen, an die hohe Anforderungen bezüglich der Gebrauchsdauer bei wartungsfreiem Betrieb gestellt werden oder bei denen die vorliegenden Betriebsbedingungen, wie z.B. unzureichende oder fehlende Schmierung, den Einsatz von Stahl/Stahl-Lagern nicht ratsam erscheinen lassen oder unmöglich machen. Vor allem aber sind sie für Lagerungen mit hohen, einseitig wirkenden Belastungen vorzusehen. Zur Aufnahme von wechselseitig wirkenden Belastungen eignen sich wartungsfreie Lager dagegen nur bedingt. Falls sie für einen derartigen Anwendungsfall vorgesehen werden, bitten wir rückzufragen.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 20 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 20 TXE-2LS Artikelnummer 23765269

Katalog Artikelnr 1: GE20TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 25 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 25 TXE-2LS Artikelnummer 23765281

Katalog Artikelnr 1: GE25TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 30 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 30 TXE-2LS Artikelnummer 23765289

Katalog Artikelnr 1: GE30TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 35 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 35 TXE-2LS Artikelnummer 23765294

Katalog Artikelnr 1: GE35TXE-2LS; GE35TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 40 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 40 TXE-2LS Artikelnummer 23765300

Katalog Artikelnr 1: GE40TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 45 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 45 TXE-2LS Artikelnummer 23765304

Katalog Artikelnr 1: GE45TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 50 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 50 TXE-2LS Artikelnummer 23765309

Katalog Artikelnr 1: GE50TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 60 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 60 TXE-2LS Artikelnummer 23765316

Katalog Artikelnr 1: GE60TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 70 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 70 TXE-2LS Artikelnummer 23765320

Katalog Artikelnr 1: GE70TXE-2LS-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 80 TXE-2LS SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 80 TXE-2LS Artikelnummer 23765325

Katalog Artikelnr 1: GE80TXE-2LS-SKF

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster