ProductPage

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Serie: GE..TXGR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Wartungspflichtige SKF Radial-Gelenklager werden mit der Gleitpaarung Stahl/Stahl ausgeführt. Bei Lagern mit dieser Gleitpaarung ist regelmässige Nachschmierung erforderlich. Die hohe Verschleissfestigkeit der Gleitflächen macht die Lager vor allem für Lagerungen geeignet, die hohe Belastungen bei wechselnder Lastrichtung, Stossbelastungen oder hohe statische Belastungen aufzunehmen haben. Lager, deren Innenring beidseitig durch einen zylindrischen Ansatz verbreitert ist, sind entweder für Lagerungen bestimmt, bei denen normalerweise beidseitig Distanzhülsen angeordnet werden müssten, oder speziell für die Lagerung von Hydraulikzylindern.
Bei den abgedichteten Lagern (Ausführung 2RS) wird der zulässige Temperatur-Anwendungsbereich durch den jeweiligen Dichtungswerkstoff bestimmt.
Wartungsfreie SKF Radial-Gelenklager haben besondere Gleitschichten aus modernen Werkstoffen und zeichnen sich durch eine geringe Reibung aus. Verwendet werden sie für Lagerungen, an die hohe Anforderungen bezüglich der Gebrauchsdauer bei wartungsfreiem Betrieb gestellt werden oder bei denen die vorliegenden Betriebsbedingungen, wie z.B. unzureichende oder fehlende Schmierung, den Einsatz von Stahl/Stahl-Lagern nicht ratsam erscheinen lassen oder unmöglich machen. Vor allem aber sind sie für Lagerungen mit hohen, einseitig wirkenden Belastungen vorzusehen. Zur Aufnahme von wechselseitig wirkenden Belastungen eignen sich wartungsfreie Lager dagegen nur bedingt. Falls sie für einen derartigen Anwendungsfall vorgesehen werden, bitten wir rückzufragen.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 12 TXGR SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 12 TXGR Artikelnummer 23765245

Katalog Artikelnr 1: GE12TXGR-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 15 TXGR SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 15 TXGR Artikelnummer 23765255

Katalog Artikelnr 1: GE15TXGR-SKF

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 17 TXGR SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE GE 17 TXGR Artikelnummer 23765262

Katalog Artikelnr 1: GE17TXGR-SKF

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)