ProductPage

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Serie: GE..ES

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Wartungspflichtige SKF Radial-Gelenklager werden mit der Gleitpaarung Stahl/Stahl ausgeführt. Bei Lagern mit dieser Gleitpaarung ist regelmässige Nachschmierung erforderlich. Die hohe Verschleissfestigkeit der Gleitflächen macht die Lager vor allem für Lagerungen geeignet, die hohe Belastungen bei wechselnder Lastrichtung, Stossbelastungen oder hohe statische Belastungen aufzunehmen haben. Lager, deren Innenring beidseitig durch einen zylindrischen Ansatz verbreitert ist, sind entweder für Lagerungen bestimmt, bei denen normalerweise beidseitig Distanzhülsen angeordnet werden müssten, oder speziell für die Lagerung von Hydraulikzylindern.
Bei den abgedichteten Lagern (Ausführung 2RS) wird der zulässige Temperatur-Anwendungsbereich durch den jeweiligen Dichtungswerkstoff bestimmt.
Wartungsfreie SKF Radial-Gelenklager haben besondere Gleitschichten aus modernen Werkstoffen und zeichnen sich durch eine geringe Reibung aus. Verwendet werden sie für Lagerungen, an die hohe Anforderungen bezüglich der Gebrauchsdauer bei wartungsfreiem Betrieb gestellt werden oder bei denen die vorliegenden Betriebsbedingungen, wie z.B. unzureichende oder fehlende Schmierung, den Einsatz von Stahl/Stahl-Lagern nicht ratsam erscheinen lassen oder unmöglich machen. Vor allem aber sind sie für Lagerungen mit hohen, einseitig wirkenden Belastungen vorzusehen. Zur Aufnahme von wechselseitig wirkenden Belastungen eignen sich wartungsfreie Lager dagegen nur bedingt. Falls sie für einen derartigen Anwendungsfall vorgesehen werden, bitten wir rückzufragen.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungspflichtig
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 15 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 15 ES Artikelnummer 23765253

Katalog Artikelnr 1: GE15ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 16 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 16 ES Artikelnummer 13200001
Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 17 ES/C2 SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 17 ES/C2 Artikelnummer 13200002
Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 17 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 17 ES Artikelnummer 23765260

Katalog Artikelnr 1: GE17ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 20 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 20 ES Artikelnummer 23765267

Katalog Artikelnr 1: GE20ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 25 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 25 ES Artikelnummer 23765279

Katalog Artikelnr 1: GE25ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 35 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 35 ES Artikelnummer 23765292

Katalog Artikelnr 1: GE35ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 40 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 40 ES Artikelnummer 23765298

Katalog Artikelnr 1: GE40ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 40 ES/VE471 SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 40 ES/VE471 Artikelnummer 24211201

Katalog Artikelnr 1: GE40ES/VE471-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 45 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE 45 ES Artikelnummer 23765302

Katalog Artikelnr 1: GE45ES-SKF

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungspflichtig
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster