ProductPage

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Serie: GEG..ES

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Wartungspflichtige SKF Radial-Gelenklager werden mit der Gleitpaarung Stahl/Stahl ausgeführt. Bei Lagern mit dieser Gleitpaarung ist regelmässige Nachschmierung erforderlich. Die hohe Verschleissfestigkeit der Gleitflächen macht die Lager vor allem für Lagerungen geeignet, die hohe Belastungen bei wechselnder Lastrichtung, Stossbelastungen oder hohe statische Belastungen aufzunehmen haben. Lager, deren Innenring beidseitig durch einen zylindrischen Ansatz verbreitert ist, sind entweder für Lagerungen bestimmt, bei denen normalerweise beidseitig Distanzhülsen angeordnet werden müssten, oder speziell für die Lagerung von Hydraulikzylindern.
Bei den abgedichteten Lagern (Ausführung 2RS) wird der zulässige Temperatur-Anwendungsbereich durch den jeweiligen Dichtungswerkstoff bestimmt.
Wartungsfreie SKF Radial-Gelenklager haben besondere Gleitschichten aus modernen Werkstoffen und zeichnen sich durch eine geringe Reibung aus. Verwendet werden sie für Lagerungen, an die hohe Anforderungen bezüglich der Gebrauchsdauer bei wartungsfreiem Betrieb gestellt werden oder bei denen die vorliegenden Betriebsbedingungen, wie z.B. unzureichende oder fehlende Schmierung, den Einsatz von Stahl/Stahl-Lagern nicht ratsam erscheinen lassen oder unmöglich machen. Vor allem aber sind sie für Lagerungen mit hohen, einseitig wirkenden Belastungen vorzusehen. Zur Aufnahme von wechselseitig wirkenden Belastungen eignen sich wartungsfreie Lager dagegen nur bedingt. Falls sie für einen derartigen Anwendungsfall vorgesehen werden, bitten wir rückzufragen.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungspflichtig
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 12 ESA SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 12 ESA Artikelnummer 23229745

Katalog Artikelnr 1: GEG12ESA-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 16 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 16 ES Artikelnummer 23765334

Katalog Artikelnr 1: GEG16ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 20 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 20 ES Artikelnummer 23765336

Katalog Artikelnr 1: GEG20ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 25 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 25 ES Artikelnummer 23765337

Katalog Artikelnr 1: GEG25ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 32 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 32 ES Artikelnummer 23765338

Katalog Artikelnr 1: GEG32ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 40 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 40 ES Artikelnummer 23765339

Katalog Artikelnr 1: GEG40ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 50 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 50 ES Artikelnummer 23765340

Katalog Artikelnr 1: GEG50ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 63 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 63 ES Artikelnummer 23765341

Katalog Artikelnr 1: GEG63ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 80 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 80 ES Artikelnummer 23765342

Katalog Artikelnr 1: GEG80ES-SKF

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 100 ES SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEG 100 ES Artikelnummer 23765330
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungspflichtig
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster