ProductPage

FAG Axial-Schrägkugellager Serie: BSB..-2Z-SU-XL


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm): 15
Kontaktwinkel (°): 60
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB2047-2Z-SU-XL FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB2047-2Z-SU-XL Artikelnummer 14185499
Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB2562-2Z-SU-XL FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB2562-2Z-SU-XL Artikelnummer 14185501
Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB3062-2Z-SU-XL FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB3062-2Z-SU-XL Artikelnummer 14185503
Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB3572-2Z-SU-XL FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB3572-2Z-SU-XL Artikelnummer 14185505
Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB4072-2Z-SU FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB4072-2Z-SU Artikelnummer 14180436
Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB4072-2Z-SU-XL FAG Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSB4072-2Z-SU-XL Artikelnummer 14185507
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm): 15
Kontaktwinkel (°): 60
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)