ProductPage

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Serie: G52..-2RS-N

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Zweireihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Kontaktwinkel (°): 25
Käfig: Stahl
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5205-2RS-N INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5205-2RS-N Artikelnummer 11833555
Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5206-2RS-N INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5206-2RS-N Artikelnummer 11833556
Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5207-2RS-N INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5207-2RS-N Artikelnummer 11833557
Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5208-2RS-N-C3 INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5208-2RS-N-C3 Artikelnummer 14176907
Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5208-2RS-N INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5208-2RS-N Artikelnummer 11833558

Katalog Artikelnr 1: G5208-2RSN-INA

Ausführung: Zweireihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Kontaktwinkel (°): 25
Käfig: Stahl
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)