ProductPage

SKF Stehlagergehäuse Serie: FSNLD 5

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

SNL Stehlagergehäuse der Reihen 2, 3, 5 und 6 sind die Standardgehäuse im SKF Gehäusesortiment. Die Vielseitigkeit der SNL Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern zur Verfügung. Um die Stehlagergehäuse auf T-Profilen montieren zu können, sind sie wahlweise auch mit vier eingegossenen Schraubenlöchern im Gehäusefuß erhältlich. Die Gehäuse sind durch das Vorsetzzeichen F gekennzeichnet.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelkugellagern, Pendelrollenlagern oder CARB Toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert. Falls die Schraubenlöcher vom Anwender selbst gebohrt werden, ist die optimale Lage der Bohrungen durch eingegossene Ankörnungen gekennzeichnet.

Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Sphäroguss
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stehlagergehäuse FSNLD 511-609 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 511-609 Artikelnummer 24003322
Stehlagergehäuse FSNLD 513-611 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 513-611 Artikelnummer 24003324
Stehlagergehäuse FSNLD 515-612 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 515-612 Artikelnummer 24003325
Stehlagergehäuse FSNLD 516-613 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 516-613 Artikelnummer 24003326
Stehlagergehäuse FSNLD 517 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 517 Artikelnummer 24003327
Stehlagergehäuse FSNLD 518-615 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 518-615 Artikelnummer 24003328
Stehlagergehäuse FSNLD 520-617 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 520-617 Artikelnummer 24003330
Stehlagergehäuse FSNLD 522-619 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 522-619 Artikelnummer 24003331
Stehlagergehäuse FSNLD 524-620 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 524-620 Artikelnummer 24003332
Stehlagergehäuse FSNLD 526 SKF Stehlagergehäuse FSNLD 526 Artikelnummer 24003333
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Sphäroguss
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster