SKF Stehlagergehäuse Serie: SNL/SE 2
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
SNL Stehlagergehäuse der Reihen 2, 3, 5 und 6 sind die Standardgehäuse im SKF Gehäusesortiment. Die Vielseitigkeit der SNL Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern zur Verfügung. Um die Stehlagergehäuse auf T-Profilen montieren zu können, sind sie wahlweise auch mit vier eingegossenen Schraubenlöchern im Gehäusefuß erhältlich. Die Gehäuse sind durch das Vorsetzzeichen F gekennzeichnet.
Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelkugellagern, Pendelrollenlagern oder CARB Toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.
Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert. Falls die Schraubenlöcher vom Anwender selbst gebohrt werden, ist die optimale Lage der Bohrungen durch eingegossene Ankörnungen gekennzeichnet.
SKF
Stehlagergehäuse SNL 205
Artikelnummer 23769799
Katalog Artikelnr 1: SNL205-SKF |
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 206-305
Artikelnummer 23769800
Katalog Artikelnr 1: SNL206-305-SKF |
|||
SKF
Stehlagergehäuse SE 209
Artikelnummer 14622024
|
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 211
Artikelnummer 13457799
|
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 213 V
Artikelnummer 13406193
|
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 213
Artikelnummer 13406209
|
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 215 V
Artikelnummer 13310568
|
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 215
Artikelnummer 13310567
Katalog Artikelnr 1: SNL215-SKF |
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 216
Artikelnummer 23769809
Katalog Artikelnr 1: SNL216-SKF |
|||
SKF
Stehlagergehäuse SNL 216 V
Artikelnummer 13200983
|