ProductPage

SKF Stehlagergehäuse Serie: SSNLD/SSED 2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

SNL Stehlagergehäuse der Reihen 2, 3, 5 und 6 sind die Standardgehäuse im SKF Gehäusesortiment. Die Vielseitigkeit der SNL Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern zur Verfügung. Um die Stehlagergehäuse auf T-Profilen montieren zu können, sind sie wahlweise auch mit vier eingegossenen Schraubenlöchern im Gehäusefuß erhältlich. Die Gehäuse sind durch das Vorsetzzeichen F gekennzeichnet.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelkugellagern, Pendelrollenlagern oder CARB Toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert. Falls die Schraubenlöcher vom Anwender selbst gebohrt werden, ist die optimale Lage der Bohrungen durch eingegossene Ankörnungen gekennzeichnet.

Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Sphäroguss
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Stehlagergehäuse SSNLD 216 SKF Stehlagergehäuse SSNLD 216 Artikelnummer 23769902
Stehlagergehäuse SSNLD 217 SKF Stehlagergehäuse SSNLD 217 Artikelnummer 24004500
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Sphäroguss
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)