SKF Flanschlagergehäuse dreieckig Serie: FNL
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die FNL-Flanschlagergehäuse sind konzipiert für die Einbauart "Lager auf Spannhülse und glatter Welle" mit 20 bis 100 mm Durchmesser und vorgesehen für den Einbau von Pendelkugellager der Reihen 12 K und 22 K, Pendelrollenlager der Reihe 222 K, CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 22 K.
Die FNL-Flanschlagergehäuse stehen grössenabhängig in zwei Ausführungen zur Verfügung. Die kleineren Gehäuse bis einschliesslich Grösse FNL 513 haben einen dreieckigen Flansch, ab FNL 514 einen quadratischen Flansch.
Die FNL-Flanschlagergehäuse sind erhältlich als Endlagergehäuse mit geschlossenem Enddeckel, Ausführung A, und als beidseitig offenes Lagergehäuse für durchgehende Welle, Ausführung B.
Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 505 B
Artikelnummer 23772506
Katalog Artikelnr 1: FNL505B-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 505 A
Artikelnummer 23772683
Katalog Artikelnr 1: FNL505A-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 506 B
Artikelnummer 24003286
Katalog Artikelnr 1: 722506DB-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 506 A
Artikelnummer 23764610
|
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 507 A
Artikelnummer 24003287
Katalog Artikelnr 1: FNL507A-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 507 B
Artikelnummer 23764611
Katalog Artikelnr 1: FNL507B-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 508 A
Artikelnummer 23764612
Katalog Artikelnr 1: FNL508A-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 508 B
Artikelnummer 23764613
Katalog Artikelnr 1: FNL508B-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 509 A
Artikelnummer 23764614
Katalog Artikelnr 1: FNL509A-SKF |
|||
SKF
Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 509 B
Artikelnummer 23764615
Katalog Artikelnr 1: FNL509B-SKF |