Wellendichtring Typ M
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761, Bauform B (ISO 6194/1) mit einteiligem Metallaußenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Der ERIKS-Typ M ist lieferbar in vielen metrischen und zölligen Abmessungen. Beim metallischen Sitz für den Wellendichtring Bauform M ist auf eine hohe Oberflächengüte, ohne Riefen oder Drall zu achten. Radialwellendichtringe können zudem mit Dichtlack behandelt, oder eingeklebt werden.
Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Wellendichtring NBR M 12x22x7
Artikelnummer 10003601
Katalog Artikelnr 1: 12X22X7B; 12X22X7M |
|||
Wellendichtring NBR M 12,7x25,4x6,35
Artikelnummer 10009887
|
|||
Wellendichtring NBR M 16x28x7
Artikelnummer 10005531
Katalog Artikelnr 1: 16X28X7B; 16X28X7M |
|||
Wellendichtring NBR M 17x35x7
Artikelnummer 10003643
Katalog Artikelnr 1: 17X35X7B; 17X35X7M |
|||
Wellendichtring NBR M 20x30x5
Artikelnummer 10003658
Katalog Artikelnr 1: 20X30X5B; 20X30X5M |
|||
Wellendichtring NBR M 20x30x7
Artikelnummer 10003659
Katalog Artikelnr 1: 20X30X7B; 20X30X7M |
|||
Wellendichtring NBR M 20x32x7
Artikelnummer 10005540
Katalog Artikelnr 1: 20X32X7B; 20X32X7M |
|||
Wellendichtring NBR M 20x40x7
Artikelnummer 10003665
Katalog Artikelnr 1: 20X40X7B; 20X40X7M |
|||
Wellendichtring NBR M 20x47x7
Artikelnummer 10003667
Katalog Artikelnr 1: 20X47X7B; 20X47X7M |
|||
Wellendichtring NBR M 25x40x10
Artikelnummer 10007062
Katalog Artikelnr 1: 25X40X10B; 25X40X10M |