ProductPage

RENOLD BS Zweifach-Rollenkette A&S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Teilung (in)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Duplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 06B-2 Teilung 3/8" Dose 5 mtr RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 06B-2 Teilung 3/8" Dose 5 mtr Artikelnummer 12432275
5 Stück pro Paket
Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 08B-2 Teilung 1/2" Dose 5 mtr RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 08B-2 Teilung 1/2" Dose 5 mtr Artikelnummer 12432296
5 Stück pro Paket
Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 12B-2 Teilung 3/4" Dose 5 mtr RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 12B-2 Teilung 3/4" Dose 5 mtr Artikelnummer 12432323
5 Stück pro Paket
Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 16B-2 Teilung 1" Dose 5 mtr RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold A&S ISO 16B-2 Teilung 1" Dose 5 mtr Artikelnummer 12432340
5 Stück pro Paket
Teilung (in)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Duplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)