ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze Zentrisch Freies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Vakuumsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" Artikelnummer 13331236

Katalog Artikelnr 1: EC06720E032AAAC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" Artikelnummer 13331224

Katalog Artikelnr 1: EC06720E032AABC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13331237

Katalog Artikelnr 1: EC06720E040AAAC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13331249

Katalog Artikelnr 1: EC06720E040AABC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13331238

Katalog Artikelnr 1: EC06720E050AAAC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13331225

Katalog Artikelnr 1: EC06720E050AABC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13331239

Katalog Artikelnr 1: EC06720E065AAAC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13331226

Katalog Artikelnr 1: EC06720E065AABC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13331240

Katalog Artikelnr 1: EC06720E080AAAC

Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13331227

Katalog Artikelnr 1: EC06720E080AABC

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster